Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Artikel-Nr.:
     5417B-p972742
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800TORX-E12
EAN/GTIN:
     7314153011800
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
60 g
Weite Außenvierkant:
22 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
15.4 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
12
Schraube:
M8+ M10
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Bahco
Größe:
E12
Gesamtlänge:
38
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-TORX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 12,24*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,40*
€ 13,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.