Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel für 14-mm-Vielzahnschrauben, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel für 14-mm-Vielzahnschrauben, 100 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel für 14-mm-Vielzahnschrauben, 100 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel für 14-mm-Vielzahnschrauben, 100 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel für 14-mm-Vielzahnschrauben, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p972782
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7809XZN-14-100
EAN/GTIN:
     7314153004567
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
kurz
Für Schraube:
M 14
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße (metrisch):
M14
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
22
Größe:
14
Gesamtlänge:
100
Arbeitslänge:
63 mm
Länge:
100 mm
Durchmesser:
22 mm
Gewicht:
4,2 oz
Abtriebsgröße:
14
Abtriebsform:
Innen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, kraftschraubereinsatz, Bahco, 1/2", Steckschlüssel, für, 14-mm-Vielzahnschrauben,, 100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,18*
€ 30,16*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,99*
€ 30,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.