Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel für 19/32" Sechskantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel für 19/32" Sechskantschrauben
Bahco 1/2" Steckschlüssel für 19/32" Sechskantschrauben
Bahco 1/2" Steckschlüssel für 19/32" Sechskantschrauben
Bahco 1/2" Steckschlüssel für 19/32" Sechskantschrauben
Bahco 1/2" Steckschlüssel für 19/32" Sechskantschrauben
Artikel-Nr.:
     5417B-p972787
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7809Z-19/32
EAN/GTIN:
     7314153003546
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 g
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
23 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
19/32
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
60
Antriebsvierkant:
1/2
Außendurchmesser:
28
Größe:
19/32 mm
Gesamtlänge:
60
Arbeitslänge:
23 mm
Länge:
60 mm
Hersteller:
Bahco
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 15,88*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,02*
€ 16,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.