Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1" Steckschlüssel für 19-mm-Sechskantschrauben, phosphatiert, 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1" Steckschlüssel für 19-mm-Sechskantschrauben, phosphatiert, 74 mm
Bahco 1" Steckschlüssel für 19-mm-Sechskantschrauben, phosphatiert, 74 mm
Bahco 1" Steckschlüssel für 19-mm-Sechskantschrauben, phosphatiert, 74 mm
Bahco 1" Steckschlüssel für 19-mm-Sechskantschrauben, phosphatiert, 74 mm
Bahco 1" Steckschlüssel für 19-mm-Sechskantschrauben, phosphatiert, 74 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p972851
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7993M0190
EAN/GTIN:
     8413345115377
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Brünierte Ausführung
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Zur Benutzung mit Maschinen
  • Für maximale Sicherheit Drahtfedersicherungen verwenden
  • 1" Schraubendreher-Einsätze für Innensechskantschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Weite Außenvierkant:
26 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
74 mm
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
19
Abtriebsgröße (metrisch):
19
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
26
Antriebsvierkant:
1
Hersteller:
Bahco
Größe:
19 mm
Gesamtlänge:
74
Durchmesser:
54 mm
Gewicht:
0,7 g
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 63,08*
€ 85,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 89,27*
€ 114,24*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,74*
€ 114,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.