Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972857 Herst.-Nr.: 7993S0100 EAN/GTIN: 8413345115131 |
| |
|
| | |
| - Bits: 5 mm bis 19 mm
- Schraubendreher-Einsätze für Innensechskantschrauben
- Zur Benutzung mit Maschinen
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Brünierte Ausführung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Innensechskant | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 10 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, Bahco, 1/2", Kraft-Schraubendreher-Einsatz, für, 10-mm, Sechskantschrauben, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,89* | € 49,30* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,75* | € 50,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|