Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Rollgabelschlüssel, isoliert, mit seitlicher Rändelschraube 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Rollgabelschlüssel, isoliert, mit seitlicher Rändelschraube 205 mm
Bahco Rollgabelschlüssel, isoliert, mit seitlicher Rändelschraube 205 mm
Bahco Rollgabelschlüssel, isoliert, mit seitlicher Rändelschraube 205 mm
Bahco Rollgabelschlüssel, isoliert, mit seitlicher Rändelschraube 205 mm
Bahco Rollgabelschlüssel, isoliert, mit seitlicher Rändelschraube 205 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p972895
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8071VLT
EAN/GTIN:
     7314150121564
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rändelschraube (ohne Norm)
  • Vollständig feuerbeschichtete Isolierung
  • 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
  • Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
  • Die bewegliche Backe gleitet leicht durch Betätigung der seitlichen Schraube
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Verchromt, rostschutzbehandelt
  • 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
  • Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
  • Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
  • Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
330
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Max. Schlüsselweite:
29 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel bahco, rollgabelschlüssel, Bahco, Rollgabelschlüssel,, isoliert,, mit, seitlicher, Rändelschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 119,14*
€ 152,57*
Frei Haus
ab € 124,14*
€ 155,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 136,30*
€ 166,98*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 188,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,00*
€ 199,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416589
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.