Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972899 Herst.-Nr.: 8072V EAN/GTIN: 7314150121533 |
| |
|
| | |
| - Tauchisolierung
- Dreischichtisolierung mit Sicherheits-Farbcode
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V, gemäß IEC 60900
- Verchromt und rostschutzbehandelt
- Hergestellt aus einer Hochleistungs-Stahllegierung
- Normen: ISO 6787
- Dreifachbeschichtung mit Sicherheits-Farbcode (Hinweis auf Sicherheit, Gefahr oder hohe Gefahr). Zum Schutz der Griffkanten zusätzliche vierte Beschichtung
- Dies dient der Sicherheit und darüber hinaus als optisches Warnsystem
- Bei einer Beschädigung der äußeren Isolierschicht wird die Farbe darunter sichtbar und warnt den Benutzer
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Herstellungszyklus für zehn Sekunden bei 10.000 V getestet
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 405 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Max. Schlüsselweite: | 29 mm | Gesamtlänge: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,10* | € 47,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,84* | € 52,46* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,06* | € 52,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,77* | € 63,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,45* | € 66,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|