Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972905 Herst.-Nr.: 8073VLT EAN/GTIN: 7314150121588 |
| |
|
| | |
| - Vollständig feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Die bewegliche Backe gleitet leicht durch Betätigung der seitlichen Schraube
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 1000 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Max. Schlüsselweite: | 39 mm | Gesamtlänge: | 305 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel bahco, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 305mm, Bahco, Rollgabelschlüssel,, isoliert,, mit, seitlicher, Rändelschraube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 146,07* | € 186,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,01* | € 189,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 166,65* | € 202,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,72* | € 242,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|