Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 21 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 21 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 21 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 21 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 21 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973086
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8900DM-21
EAN/GTIN:
     7314150166367
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen der leichtgängigen Verschlüsse mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
32 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
31
Antriebsvierkant:
3/4
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
35
Größe:
21 mm
Schlüsselweite:
21
Gesamtlänge:
52
Länge:
52 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Ausführung:
Stecknuss
Breite Doppelsechskant:
35 mm
Gewicht:
0,1 g
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,12*
€ 32,29*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,11*
€ 33,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.