Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 52 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 52 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 52 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 52 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 52 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973107
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8900DM-52
EAN/GTIN:
     7314150166442
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen der leichtgängigen Verschlüsse mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
70 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
52
Antriebsvierkant:
3/4
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
70
Größe:
52 mm
Schlüsselweite:
52
Gesamtlänge:
65
Länge:
65 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Ausführung:
Stecknuss
Breite Doppelsechskant:
42 mm
Gewicht:
0,6 g
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.