Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 55 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 55 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 55 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 55 mm
Bahco 3/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973109
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8900DM-55
EAN/GTIN:
     7314151105983
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen der leichtgängigen Verschlüsse mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Länge:
69 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Ausführung kurz / lang:
kurz
Breite Doppelsechskant:
45 mm
Ausführung:
Stecknuss
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
74 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
55
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
80
Größe:
55 mm
Schlüsselweite:
55
Gesamtlänge:
75
Gewicht:
0,8 g
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,86*
€ 68,00*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,21*
€ 68,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.