Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff, 2 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff, 2 mm x 100 mm
Bahco Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff, 2 mm x 100 mm
Bahco Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff, 2 mm x 100 mm
Bahco Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff, 2 mm x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973268
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     900T-020-100
EAN/GTIN:
     7314153018106
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
  • Schraubendreher mit T-Griff für Innensechskantschrauben
  • 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand
  • Markierungen auf dem Griff zur schnelleren Identifizierung der Klinge
  • Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit und verchromte Klinge für maximalen Korrosionsschutz
  • Lange Klinge zur Verwendung als T-Schlüssel. Für hohes Drehmoment. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben
  • Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Artikelnummer und Klingengröße auf die Klinge gelasert
Weitere Informationen:
Größe:
2 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
23 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite Griff:
50 mm
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Abtriebsgröße:
2
Klingendurchmesser:
2
Grifflänge:
85 mm
Hersteller:
Bahco
Schaftlänge:
103 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, bahco innensechskant-schraubendreher, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, Bahco, Sechskant-Schraubendreher, mit, T-Griff,, 2 mm x 100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 11,64*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,71*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 8,49*
€ 12,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.