Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p973306 Herst.-Nr.: 9035 EAN/GTIN: 7314150181421 |
| |
|
| | |
| - Rollgabelschlüssel, der gemäß dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess entwickelt wurde
- Größere Öffnungsweite als bei herkömmlichen Rollgabelschlüsseln für bessere Zugänglichkeit in beengten Bereichen
- Die Backe fällt auch bei vollständiger Öffnung nicht heraus
- Der Kopf vereint Schlankheit für gute Zugänglichkeit mit hoher Belastbarkeit
- Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
- Skydrol- und ölbeständiger Griff
- Hochleistungs-Stahllegierung, geschmiedet in einem Stück
- Phosphatiert, präzisionsgehärtet und korrosionsbehandelt
- Linksdrehende Schraube
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333
- Maximaler Komfort bei minimalem Aufwand durch ergonomisches Design
- Der ergonomische Griff aus thermoplastischem Material verteilt den Druck gleichmäßig in der Hand, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird
- Der Griff fühlt sich nie zu warm oder zu kalt an und ist öl- und fettbeständig. Weicher, rutschfester Griff für hohen Komfort
- Parallele 15° gewinkelte Backen für festen Griff und optimale Reichweite
- Bessere Zugänglichkeit mit größerer Öffnungsweite und kürzerem Griff
- Sorgfältige Härtung und Hochleistungs-Stahllegierung für Bruchfestigkeit
Weitere Informationen: | | Länge: | 324 mm | Norm: | ISO 6787 | Gewicht: | 29 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Gesamtstärke: | 21.5 mm | Stärke Backen: | 3/8 in | Max. Öffnungsweite: | 55,6 mm | Hersteller: | Bahco | Max. Schlüsselweite: | 55,6 mm | Größe: | 12,75 | Gesamtlänge: | 324 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Bahco, ERGO, 55-mm-Rollgabelschlüssel, mit, extragroßer, Öffnungsweite, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 48,85* | € 65,53* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,47* | € 65,63* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,46* | € 65,86* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,17* | € 76,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,68* | € 84,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|