Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p973346 Herst.-Nr.: 91C EAN/GTIN: 7314150182381 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
- Leichtgängig und präzise einstellbar
- Kopf 15° abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit
- Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
- Große, abgerundete Griffe für eine komfortable Handhabung
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
- Hochleistungs-Stahllegierung, geschmiedet in einem Stück
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333
- Übertrifft die Qualitätsnormen: ISO +125 %, ASME +20 %
- Parallele 15° gewinkelte Backen für festen Griff und optimale Reichweite
- Komfortabler abgerundeter Griff
- Leichtgängige Bewegung und präzise Einstellung mit seitlicher Einstellung
- Sorgfältige Härtung und Hochleistungs-Stahllegierung für Bruchfestigkeit
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 140 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Max. Schlüsselweite: | 21 mm | Gesamtlänge: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel bahco, gabelringschlüssel (zoll), rollgabelschlüssel 155 mm, Bahco, Rollgabelschlüssel,, seitlich, verstellbar,, verchromt,, für |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,56* | € 52,63* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,79* | € 53,84* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,00* | € 58,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|