Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973597
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151821722
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen der leichtgängigen Verschlüsse mit den Fingern
  • Geeignet für Schrauben und Muttern, wie sie in der Luftfahrt eingesetzt werden
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Dünnwandig für bessere Zugänglichkeit
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Tiefe Kugellager:
9 mm
Ausführung:
Stecknuss
Weite Innenvierkant:
13 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
14.5 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
14
Größe:
10 mm
Schlüsselweite:
10
Gesamtlänge:
25
Länge:
24.7 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Ausführung kurz / lang:
kurz
Gewicht:
15 g
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,58*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,92*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 6,01*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,12*
€ 19,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.