Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 9 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 9 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 9 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 9 mm
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973659
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151821838
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen der leichtgängigen Verschlüsse mit den Fingern
  • Geeignet für Schrauben und Muttern, wie sie in der Luftfahrt eingesetzt werden
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Dünnwandig für bessere Zugänglichkeit
  • Normen: ISO 2725-1/1174-1 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
9
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
13
Größe:
9 mm
Schlüsselweite:
9
Gesamtlänge:
50
Länge:
50.6 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
ISO 2725
Ausführung kurz / lang:
lang
Gewicht:
30 g
Tiefe Kugellager:
8.1 mm
Ausführung:
Stecknuss
Weite Außenvierkant:
12.1 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
12.7 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,96*
€ 20,43*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,92*
€ 21,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.