Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973679
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151820060
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen der leichtgängigen Verschlüsse mit den Fingern
  • Geeignet für Schrauben und Muttern, wie sie in der Luftfahrt eingesetzt werden
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Dünnwandig für bessere Zugänglichkeit
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
29 mm
Ausführung kurz / lang:
kurz
Tiefe Kugellager:
14 mm
Gewicht:
39 g
Weite Innenvierkant:
21 mm
Ausführung:
Stecknuss
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
25.6 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
19
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
25
Größe:
19 mm
Schlüsselweite:
19
Gesamtlänge:
28
Norm:
ISO 2725 / 1174 / DIN 3124 / 3120
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,44*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,78*
€ 12,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
A7400DM-17
ab € 7,93*
Zubehör
Bahco
A7400DM-18
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.