Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974298 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150169528 |
| |
|
| | |
| - Kolbenringspanner zum einfachen und schnellen Aus- oder Einbau von Kolbenringen
- Sicheres Arbeiten ohne das Risiko, die Kolbenringe zu beschädigen oder zu zerbrechen
- Möglichkeit, den Kolbenring in der gewünschten Position zu fixieren
- BE74-57125L inklusive Ratsche mit Rücklaufsperre
- Mögliche Durchmesser BE74-57125: Ø 57125 mm. Länge: 80 mm
- Mögliche Durchmesser BE74-90175: Ø 90175 mm. Länge: 165 mm
- Mögliche Durchmesser BE74-57125L: Ø 57125 mm. Länge: 80 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,11* | € 80,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,97* | € 81,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|