Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974397 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150242238 |
| |
|
| | |
| - Runde Magnetablage
- Zur Aufbewahrung von Bolzen, Muttern, Schrauben und Werkzeugen
- Gummigeschützte Unterseite hält an allen magnetisierbaren Oberflächen
- Gummigeschützte Unterseite schützt die Karosserie vor Beschädigungen
- Zusätzliche Ablage aus ABS-Kunststoff zur Aufbewahrung von nicht-metallischen Teilen
- In der Erweiterung können Gegenstände senkrecht aufbewahrt werden, ohne herauszufallen
- Aus Edelstahl
- Außendurchmesser: 150 mm
- Einzeln verpackt
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Länge: | 150 mm | Durchmesser: | 150 mm | Gewicht: | 420 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, mit, PVC, Ablage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,95* | € 15,08* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,89* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|