Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974912 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314151812126 |
| |
|
| | |
| - Zur Benutzung mit Maschinen
- Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
- Brünierte Ausführung
- Hochleistungsschnellstahl
- Dynamic-Drive Profil zum Schutz von Muttern, Schrauben und Werkzeugen vor unnötigem Verschleiß und Beschädigung
- Antrieb: DIN 3121-F, ISO 1174
- Normen: DIN 3129, ISO 2725
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Weite Vierkantantrieb: | 19 mm | Weite Steckschlüssel-Einsatz: | 12.5 mm | Drahtfedersicherung: | K560F-2 | Abtriebsform: | Außensechskant | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 7 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Hersteller: | Bahco | Größe: | 7 mm | Schlüsselweite: | 7 | Gesamtlänge: | 26 | Länge: | 26 mm | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, Bahco, 3/8", Kraft-Steckschlüssel-Einsatz,, Sechskant,, 7 mm,, phosphatiert |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,01* | € 12,25* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,48* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|