Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 17 mm, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 17 mm, phosphatiert
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 17 mm, phosphatiert
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 17 mm, phosphatiert
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 17 mm, phosphatiert
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 17 mm, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     5417B-p974917
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151844493
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
  • Zur Benutzung mit Maschinen
  • Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
  • Brünierte Ausführung
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Dynamic-Drive Profil zum Schutz von Muttern, Schrauben und Werkzeugen vor unnötigem Verschleiß und Beschädigung
  • T = Tiefe Innensechskant
  • Antrieb: DIN 3121-F 10, ISO 1174
  • Normen: DIN 3129, ISO 2725
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Tiefe Steckschlüssel-Einsatz:
11.2 mm
Weite Vierkantantrieb:
22 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
24.5 mm
Drahtfedersicherung:
K560F-3
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
17
Gesamtlänge:
66
Abmessungen:
17 mm
Länge:
66 mm
Gewicht:
0,1 g
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
17
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 18,21*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,08*
€ 18,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.