Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Universal-Bithalter mit Haltering, Kupfer-Beryllium 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Universal-Bithalter mit Haltering, Kupfer-Beryllium 75 mm
Bahco 1/2" Universal-Bithalter mit Haltering, Kupfer-Beryllium 75 mm
Bahco 1/2" Universal-Bithalter mit Haltering, Kupfer-Beryllium 75 mm
Bahco 1/2" Universal-Bithalter mit Haltering, Kupfer-Beryllium 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p975287
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150204915
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bahco bithalter
bit halter
  • Universal-Bithalter aus Stahl für ¼ Sechskantbits, Kupfer-Beryllium
  • Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, C 6.3
  • Antrieb: 1/4" Sechskant. Kompatibel mit Elektrowerkzeugen nach DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
  • Kupfer-Beryllium-Legierungen vermindern die Entstehung von zündfähigen Funken und verringern die Explosionsgefahr. Funkenfreie Werkzeuge schützen den Anwender und den Arbeitsplatz
  • Mit Sicherungsring. Der Sicherungsring gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits im Bit-Halter.
  • Die nicht-magnetische Ausführung verhindert die unerwünschte Anziehung von Metallspänen
  • In einem Kunststoffhalter, einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bahco
Länge:
75 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weite Außensechskant:
1/4" mm
Weite Innensechskant:
1/4" mm
Gewicht:
47 g
Weitere Suchbegriffe: Bahco, 1/2", Universal-Bithalter, mit, Haltering,, Kupfer-Beryllium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,85*
€ 51,27*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,36*
€ 52,44*
7 Tage
644
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 57,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.