Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p976030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150240111 |
| |
|
| | |
| - Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
- Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
- Hochglanzpoliert
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 38 | Norm: | DIN 3124 / ISO 2725 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Mit Gelenk: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 11 | Antriebsvierkant: | 1/2 | Ausführung kurz / lang: | kurz | Antriebsform: | Vierkant | Abtriebsform: | Außen-TORX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, 1/2" sechskant-steckschlüsseleinsatz 11mm, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Bahco, 1/2", Steckschlüssel-Einsatz, für, TORX, E11 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,98* | € 14,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,86* | € 15,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|