Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Elektrikerschere mit kleiner Aussparung und gebogener Klinge, 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Elektrikerschere mit kleiner Aussparung und gebogener Klinge, 48 mm
Bahco Elektrikerschere mit kleiner Aussparung und gebogener Klinge, 48 mm
Bahco Elektrikerschere mit kleiner Aussparung und gebogener Klinge, 48 mm
Bahco Elektrikerschere mit kleiner Aussparung und gebogener Klinge, 48 mm
Bahco Elektrikerschere mit kleiner Aussparung und gebogener Klinge, 48 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p976146
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150122011
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 140mm
elektrikerschere
  • C = Ausführung mit gebogener Klinge
  • Kleine Aussparung in der Klinge zum Abisolieren von Kabeln
  • 48 mm Schnittlänge
  • Elektrikerschere mit Kunststoff-Fingerlöchern
  • Einzelhandelsverpackung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
48 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
140 mm
Gewicht:
90 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blade length:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, mit, kleiner, Aussparung, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 19,08*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 19,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.