Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 30"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 30"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 30"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 30"
Artikel-Nr.:
     5417B-p976154
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518029845
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet für hohe Standzeit
  • 51 mit Sägeblatt für trockenes Holz, 23 mit Sägeblatt für frisches Holz
  • Knöchelschutz für sicheres, handliches Arbeiten
  • Pulverlackierter Stahlrahmen vor Rost und Korrosion geschützt
  • SE-16 spitz zulaufende Ausführung für schwer zugängliche Stellen
  • Bügelsäge für den professionellen, universellen Einsatz insbesondere im Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Land- und Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Mit Spannhebel/Handschutz:
Ja
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Zahnform:
Hobelzahn
Blattlänge:
760 mm
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
28.2 oz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zahntyp:
23
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bahco bügelsäge 760mm, bügelsäge, bahco bügelsäge, Bahco, Allzweck-Bügelsäge, mit, drehbarem, Sägeblatt, Nr. 23,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 15,89*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,44*
€ 16,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.