Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p976155 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7311518249168 |
| |
|
| | |
| - Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet für hohe Standzeit
- 51 mit Sägeblatt für trockenes Holz, 23 mit Sägeblatt für frisches Holz
- Knöchelschutz für sicheres, handliches Arbeiten
- Pulverlackierter Stahlrahmen vor Rost und Korrosion geschützt
- SE-16 spitz zulaufende Ausführung für schwer zugängliche Stellen
- Bügelsäge für den professionellen, universellen Einsatz insbesondere im Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Land- und Forstwirtschaft
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 29.7 oz | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Zahntyp: | 51 | Mit Spannhebel/Handschutz: | Ja | Zahnspitze gehärtet: | Ja | Zahnform: | Dreieck-Gruppenzahnung | Blattlänge: | 810 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,95* | € 17,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,37* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|