Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Mini-Cuttermesser mit automatischem Klingeneinzug und Kunststoffgriff, 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Mini-Cuttermesser mit automatischem Klingeneinzug und Kunststoffgriff, 170 mm
Bahco Mini-Cuttermesser mit automatischem Klingeneinzug und Kunststoffgriff, 170 mm
Bahco Mini-Cuttermesser mit automatischem Klingeneinzug und Kunststoffgriff, 170 mm
Bahco Mini-Cuttermesser mit automatischem Klingeneinzug und Kunststoffgriff, 170 mm
Bahco Mini-Cuttermesser mit automatischem Klingeneinzug und Kunststoffgriff, 170 mm
Bahco Mini-Cuttermesser mit automatischem Klingeneinzug und Kunststoffgriff, 170 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p976183
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314153013477
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Mit Klingen-Schnellwechselfunktion
  • Komfortable Handhabung mit Kunststoffgriffen
  • Einziehbare Klinge für zusätzliche Sicherheit
  • Extrem schnelle Klingenbedienung und Klingenwechsel mit seitlichem Knopf zum Einziehen und Hebel an der Unterseite zum Ausfahren
  • Einfach die Klinge auf Knopfdruck einfahren und mit dem Hebel an der Unterseite ausfahren
  • 6 Ersatzklingen im praktischen Magazin
  • Für anspruchsvolle Anwendungen
  • Einzelhandelsverpackung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
170 mm
Gewicht:
55 oz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Knife width:
60 mm
Hersteller:
Bahco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,62*
€ 21,93*
€ 8,95*
ab € 14,97*
€ 22,15*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 22,84*
€ 6,90*
ab € 16,48*
€ 24,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,93*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 16,69*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.