Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Plastikschelle Multiclip MC-20 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Plastikschelle Multiclip MC-20 grau
CELO Plastikschelle Multiclip MC-20 grau
CELO Plastikschelle Multiclip MC-20 grau
CELO Plastikschelle Multiclip MC-20 grau
CELO Plastikschelle Multiclip MC-20 grau
CELO Plastikschelle Multiclip MC-20 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p976841
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     920MC
EAN/GTIN:
     8421814011020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip
Der halogenfreie CELO Multiclip MC hat ein Innenloch von 4,5mm und ist seitlich ineinander steckbar. Durch die Markierungsecke wird das Ausrichten der Schelle erleichtert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle
Werkstoff:
Polyprohylen
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
für Rohrdurchmesser metrisch:
20 mm
farbe:
grau
Anzahl:
100
Verpackungsart:
Box
Typ:
MC 20
Spannbereich:
20 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
20
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Multiclip, Kunststoffschelle, MC, Kabelschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
100
€ 4,95*
ab € 0,1241*
€ 0,1761*
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,1912*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.