Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Bit Philips PH2 (1/4” x 25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Bit Philips PH2 (1/4” x 25)
CELO Bit Philips PH2 (1/4” x 25)
CELO Bit Philips PH2 (1/4” x 25)
Artikel-Nr.:
     5417B-p977683
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9UH2
EAN/GTIN:
     8425586447766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
CELO PH-Bit
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Blister
Typ:
Bit PH 2
Abmessungen:
1/4"x25 mm
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge:
25
Hersteller:
CELO
Verpackungseinheit (Stück):
10
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips), CELO, Apolo MEA, Bit, Schraubenantrieb, Kraftantrieb, PH
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
147
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 18,08*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 126,61*
€ 162,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,35*
€ 193,1965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,70*
€ 191,233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,56*
€ 183,9264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,98*
€ 165,3862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 134,39*
€ 159,9241
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 133,96*
€ 159,4124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 133,53*
€ 158,9007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 126,61*
€ 150,6659
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.