Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 9 mm, nach DIN 7422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 9 mm, nach DIN 7422
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 9 mm, nach DIN 7422
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 9 mm, nach DIN 7422
Artikel-Nr.:
     5417B-p978988
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2950979
EAN/GTIN:
     4010886946855
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
• Ausführung nach DIN 7422 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert • * t = abgesetzte Spitzen 13 mm • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
140
Ausführung kurz / lang:
kurz
Durchmesser 1:
22,5 mm
Spitzenlänge (t, L2):
102 mm
Gewicht:
0,1
Schlüsselweite Sechskant:
9 mm
Ausführung:
Stecknuss
nicht genormt:
*
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
140 mm
Abtriebsgröße:
9
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
140
Antriebsvierkant:
1/2
Gewicht kg:
0,140 kg
Außendurchmesser:
22,5
Hersteller:
Gedore
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 11,73*
7 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 11,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 11,87*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,40*
€ 11,95*
1
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,67*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,15*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,13*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,49*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,74*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,67*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.