Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Handsappie mit 60 cm Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Handsappie mit 60 cm Eschenstiel
Ochsenkopf Handsappie mit 60 cm Eschenstiel
Ochsenkopf Handsappie mit 60 cm Eschenstiel
Ochsenkopf Handsappie mit 60 cm Eschenstiel
Ochsenkopf Handsappie mit 60 cm Eschenstiel
Ochsenkopf Handsappie mit 60 cm Eschenstiel
Ochsenkopf Handsappie mit 60 cm Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p979242
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2976463
EAN/GTIN:
     4017981012416
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
• Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken • Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise • Mit hochwertigem 38 cm Eschenholzstiel (OX 173 E-0500), mit 60 cm Eschenholzstiel (OX 173 E-0600) oder 80 cm Hickoryholzstiel (OX 173 H-0580). Stiel in Kuhfuß-Form
Weitere Informationen:
Länge:
600
Gewicht:
500
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
1020 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-78 E-0600
Länge (L, L1):
600 mm
Kopfgewicht:
500 g
Hersteller:
Ochsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Sappi, Kanthaken, Ochsenkopf, Rückwerkzeug, Sapine
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 42,89*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,97*
€ 45,09*
1
€ 4,00*
ab € 35,22*
€ 45,55*
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 46,74*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 36,50*
€ 46,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2646978
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.