Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p979798 Herst.-Nr.: 8070CIP EAN/GTIN: 7314150101641 |
| |
|
| | |
| - Die Backe fällt auch bei vollständiger Öffnung nicht heraus
- Der Kopf vereint Schlankheit für gute Zugänglichkeit mit hoher Belastbarkeit
- Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
- Hochleistungs-Stahllegierung, geschmiedet in einem Stück
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
- Linksdrehende Schraube
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333
- IP: Industrieverpackung
- Parallele 15° gewinkelte Backen für festen Griff und optimale Reichweite
- Breiter, benutzerfreundlicher Griff
- Präzise Backenbewegung
- Sorgfältige Härtung und Hochleistungs-Stahllegierung für Bruchfestigkeit
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco | Norm: | DIN 3117 | Gewicht: | 132 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Max. Schlüsselweite: | 20 mm | Größe: | 6 | Gesamtlänge: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Bahco, 20-mm-Standard-Rollgabelschlüssel, mit, Zentralmutter,, verchromt,, 155 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,88* | € 27,82* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,90* | € 28,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,72* | € 33,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|