Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Winkelschraubendreher-Satz im Kunststoffhalter, metrisch, phosphatiert, mit Druckknopf - 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Winkelschraubendreher-Satz im Kunststoffhalter, metrisch, phosphatiert, mit Druckknopf - 8-tlg.
Bahco Winkelschraubendreher-Satz im Kunststoffhalter, metrisch, phosphatiert, mit Druckknopf - 8-tlg.
Bahco Winkelschraubendreher-Satz im Kunststoffhalter, metrisch, phosphatiert, mit Druckknopf - 8-tlg.
Bahco Winkelschraubendreher-Satz im Kunststoffhalter, metrisch, phosphatiert, mit Druckknopf - 8-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p979802
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150216369
Suchbegriffe:
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz
torx-schlüsselsatz bahco
torx-stiftschlüssel satz
  • TORX Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, für manipulationssichere Schrauben mit Sicherheitsstift, im Klapphalter
  • Oberflächenbehandlung durch Oxidation bietet überragenden Oberflächenschutz; höhere Präzision in der Spitze
  • Zwei-Komponenten-Halter, schlagfest, leitet weder Hitze noch Kälte und setzt keinen Rost an
  • Weitöffnender Druckknopf für automatisches Lösen der Klingen
  • Für verschiedene Arbeitspositionen geeignet. Anschlag bei 270° für maximale Hebelwirkung
  • Größen sind auf dem Sechskant-Hauptteil aufgedruckt
  • Kann einfach aufbewahrt und in der Tasche getragen werden
  • Einzelhandelsverpackung mit Aufhänger
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Größe:
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Länge:
127
Gewicht:
210 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsform:
TORX
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Winkelschraubendreher-Satz, im, Kunststoffhalter,, metrisch,, phosphatiert,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 42,01*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,48*
€ 43,38*
7 Tage
148
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 48,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.