Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p979930 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150216352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Satz Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 7-teilig, im Klapphalter, metrisch
- Sechskant-Kugelkopf. Einfach aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf einzuführen
- Der Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf ermöglicht effizienteres Arbeiten und spart Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Sechskant-Schraubendrehern
- Oberflächenbehandlung durch Oxidation bietet überragenden Oberflächenschutz; höhere Präzision in der Spitze
- Zwei-Komponenten-Halter, schlagfest, leitet weder Hitze noch Kälte und setzt keinen Rost an
- Weitöffnender Druckknopf für automatisches Lösen der Klingen
- Für verschiedene Arbeitspositionen geeignet. Anschlag bei 270° für maximale Hebelwirkung
- Größen sind auf dem Sechskant-Hauptteil aufgedruckt
- Kann einfach aufbewahrt und in der Tasche getragen werden
- Einzelhandelsverpackung mit Aufhänger
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Bahco | Größe: | 2.5, 3,4,5,6,8,10 mm | Länge: | 125 | Gewicht: | 295 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Ja | Abtriebsform: | Innensechskant | VDE-geprüft: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bahco, Winkelschraubendreher-Satz,, Sechskant, mit, Kugelkopf,, Kunststoffhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 24,82* | € 35,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 25,50* | € 36,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,72* | € 41,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|