Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980078 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150343898 |
| |
|
| | |
| - T-Griff für Innensechskantschrauben für Arbeiten an Fahrrädern, Motorrädern, PKW, LKW, Landwirtschaftsfahrzeugen, in der Luftfahrt und in industriellen Wartungswerkstätten
- Die lange Klinge ermöglicht die Anwendung eines kontrollierten Drehmoments und bietet einen einfachen Zugang zu Schrauben, die Tiefe erfordern
- Durch die lange Stange lässt sich das Anzugsmoment kontrolliert aufbringen. Gleichzeitig ermöglicht sie den Zugang zu schwer zugänglichen Schrauben
- Schiebestange mit Sicherheitsstift
- Erhältliche Größen: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- Brünierte Spitzen
- Verchromt
Weitere Informationen: | | Breite: | 65 mm | Gewicht: | 23 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco | Größe: | 3 mm | Schlüsselweite: | 3 | Gesamtlänge: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Bahco, T-Griff, Innensechskant-Schlüssel, 3, mm,, 65 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,80* | € 12,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,24* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|