Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für 3 mm Sechskantschrauben mit Kugelkopf 89 mm - 2 Stk. pro Blisterpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für 3 mm Sechskantschrauben mit Kugelkopf 89 mm - 2 Stk. pro Blisterpackung
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für 3 mm Sechskantschrauben mit Kugelkopf 89 mm - 2 Stk. pro Blisterpackung
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für 3 mm Sechskantschrauben mit Kugelkopf 89 mm - 2 Stk. pro Blisterpackung
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für 3 mm Sechskantschrauben mit Kugelkopf 89 mm - 2 Stk. pro Blisterpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p980151
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/H3BALL-2P
EAN/GTIN:
     7314150260478
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf
  • Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, E 6.3
  • Für Innensechskantschrauben mit Kugelkopf, metrisch
  • Für alle Schraubanwendungen in Handwerk und Industrie
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Erhältlich in kleiner Blisterverpackung je 2 und 3 Stück und Kunststofftasche je 10 Stück mit Aufhänger
  • 89 mm Sechskantschrauben Bit-Länge
  • Robuste Bits
  • Für universelle Verwendung
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Gewicht:
52 g
Torsion:
Nein
Ausführung:
Bit
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
2
Abtriebsgröße:
3
Abtriebsgröße (metrisch):
3
Vergütung Klingenmaterial:
Flachplattenschieber
Antriebsform:
Sechskant
Anzahl der Teile:
2
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenbreite:
60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Sechskantweite:
3 mm
Länge:
89 mm
Norm:
DIN 3126
Antriebsgröße:
-
Klingenlänge:
89 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 19,78*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 20,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.