Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für mehradrige Kabel und biegsame Leiter, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für mehradrige Kabel und biegsame Leiter, 230 mm
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für mehradrige Kabel und biegsame Leiter, 230 mm
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für mehradrige Kabel und biegsame Leiter, 230 mm
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für mehradrige Kabel und biegsame Leiter, 230 mm
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für mehradrige Kabel und biegsame Leiter, 230 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p980154
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2801N
EAN/GTIN:
     7314151318352
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
  • PVC-ummantelter Griff
  • Max. Schneidkapazität: kunststoffisolierter Kupferdraht
  • Besonders geeignet für das Schneiden mehradriger Leitungen und biegsamer Kabel
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Vernickelt und verchromt, rostschutzbehandelt, hochglanzpoliert
  • Kabelschneider mit hoher Schneidkapazität und Öffnungsfeder
  • Nicht für Massivleiter geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidkapazität in mm:
0-15 mm
Schneidkopflänge:
27 mm
Höhe des Kopfes:
13 mm
Länge des Kopfes:
22 mm
Breite des Kopfes:
35 mm
VDE-geprüft:
Nein
Kantenhöhe:
12.0 mm
Hersteller:
Bahco
Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
230 mm
Gewicht:
430 oz
Weitere Suchbegriffe: Bahco, mit, PVC-beschichteten, Griffen, für
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,44*
€ 113,35*
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 114,29*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,27*
€ 115,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.