Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 2 mm x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 2 mm x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 2 mm x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 2 mm x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 2 mm x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p980224
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150242641
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für effizienteres und schnelleres Arbeiten im Vergleich zu einem Standardschraubendreher
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • High performance steel blade with chrome plating for high protection against corrosion, long life tool
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
l1:
197
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
2
Klingenmaterial:
Flachplattenschieber
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
l3:
122
Kugelkopf:
Nein
l2:
75
Abtriebsform:
Außensechskant
SW:
2
Kappe drehbar:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Hersteller:
Bahco
Griffmaterial:
Kunststoff
Schlüsselweite:
2
Betätigungssechskant:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Monel
Gesamtlänge:
197 mm
Gewicht:
32 g
Griffdurchmesser:
20 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Grifflänge:
122 mm
Schaftlänge:
75 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 6,92*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 7,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.