Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco T-Griff, Gelenk-Steckschlüssel, SW 11 mm, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco T-Griff, Gelenk-Steckschlüssel, SW 11 mm, 500 mm
Bahco T-Griff, Gelenk-Steckschlüssel, SW 11 mm, 500 mm
Bahco T-Griff, Gelenk-Steckschlüssel, SW 11 mm, 500 mm
Bahco T-Griff, Gelenk-Steckschlüssel, SW 11 mm, 500 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p980261
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150344079
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • T-Griff mit Gelenk-Steckschlüssel für Arbeiten an Fahrrädern, Motorrädern, PKW, LKW, Landwirtschaftsfahrzeugen, in der Luftfahrt und in industriellen Wartungswerkstätten
  • Gelenk-Steckschlüssel 90°90° für schwierig zugängliche Einbauorte
  • Die lange Stange ermöglicht die Anwendung eines kontrollierten Drehmoments und bietet einen einfachen Zugang zu Schrauben, die Tiefe erfordern
  • Schiebestange mit Sicherheitsstift
  • Erhältliche Größen: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 und 24 mm
  • Verchromt
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Gewicht:
431 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außendurchmesser Steckschlüssel-Einsatz:
16 mm
Abtriebsgröße:
11
Hersteller:
Bahco
Größe:
11 mm
Gesamtlänge:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.