Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980314 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150344062 |
| |
|
| | |
| - T-Griff mit Gelenk-Steckschlüssel für Arbeiten an Fahrrädern, Motorrädern, PKW, LKW, Landwirtschaftsfahrzeugen, in der Luftfahrt und in industriellen Wartungswerkstätten
- Gelenk-Steckschlüssel 90°90° für schwierig zugängliche Einbauorte
- Die lange Stange ermöglicht die Anwendung eines kontrollierten Drehmoments und bietet einen einfachen Zugang zu Schrauben, die Tiefe erfordern
- Schiebestange mit Sicherheitsstift
- Erhältliche Größen: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 und 24 mm
- Verchromt
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Außendurchmesser Steckschlüssel-Einsatz: | 15 mm | Abtriebsgröße: | 10 | Hersteller: | Bahco | Größe: | 10 mm | Breite: | 200 mm | Gewicht: | 431 g | Gesamtlänge: | 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel 10mm, Bahco, T-Griff,, Gelenk-Steckschlüssel,, SW, 10, mm, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,54* | € 29,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,23* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|