Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980510 Herst.-Nr.: 33H EAN/GTIN: 7314150266791 |
| |
|
| | |
| - Praktisches Werkzeug für die tägliche Arbeit in Bereichen, wo Ventile eingestellt werden.
- Extragroße Maulöffnung und Hakenende für die Arbeit mit manuell betätigten Ventilen
- Größere Maulöffnung als herkömmliche Schraubenschlüssel und kürzerer Griff für bessere Zugänglichkeit in beengten Bereichen
- Der Kopf vereint schlanke Bauweise für gute Zugänglichkeit mit hoher Belastbarkeit
- Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
- Loch im Griffende zum Befestigen an Fangleinen zur Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
- Hochleistungs-Stahllegierung, geschmiedet in einem Stück
- Phosphatiert, präzisionsgehärtet und korrosionsbehandelt
- Linksdrehende Schraube
- Geprüft nach: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333
- Einzelhandelsverpackung
- Parallele 15° gewinkelte Backen für festen Griff und optimale Reichweite
- Spezieller Rollgabelschlüssel zum Arbeiten an Ventilen ohne Lösen der Mutter oder Aufbohren des Kranzes
- Handliche Größe, gut zu verstauen und durch die Länge gute Hebelwirkung
- Leicht ablesbare, metrische Skala, gelasert
- Große Öffnungsweite ermöglicht Arbeiten auch in beengten Bereichen
Weitere Informationen: | | Breite: | 22,3 | Länge: | 254 mm | Gewicht: | 2198 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Gesamtstärke: | 18 mm | Stärke Backen: | 0.31 in | Max. Öffnungsweite: | 46 mm | Hersteller: | Bahco | Max. Schlüsselweite: | 46 mm | Größe: | 10 | Gesamtlänge: | 254,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,38* | € 61,09* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,30* | € 74,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,24* | € 75,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,68* | € 80,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|