Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge
Bahco Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge
Bahco Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge
Bahco Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge
Bahco Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge
Bahco Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge
Artikel-Nr.:
     5417B-p980576
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3518A
EAN/GTIN:
     7314150216376
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Drehbares Abisolier-Werkzeug für alle gängigen Rundkabel
  • Selbsteinstellend
  • Die Schnitttiefe kann durch eine Schraube im Griff eingestellt werden
  • Mit Messer und Hakenklinge , inklusive Schutzkappe
  • Drehbare Klinge für Rund- und Längsschnitt
  • Inkl. einer Ersatzklinge im Inneren des Griffes
  • Ersatzklinge: 3518 A SH
Weitere Informationen:
Schälkapazität:
4-28 mm
Hersteller:
Bahco
Typ:
Abisolier-Zange
Gesamtlänge:
245
Länge:
170 mm
Gewicht:
110 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange bahco, abisolierzange, Bahco, Abmantelungswerkzeug, mit, Schleppklinge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 17,30*
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 17,46*
€ 8,95*
ab € 13,83*
€ 20,08*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,68*
€ 21,67*
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.