Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3518A Abmantelzange 4 bis 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y201082
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3518 A
EAN/GTIN:
     7314150216376
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Drehbares Abisolier-Werkzeug für alle gängigen Rundkabel
Selbsteinstellend
Die Schnitttiefe kann durch eine Schraube im Griff eingestellt werden
Mit Messer und Hakenklinge , inklusive Schutzkappe
Drehbare Klinge für Rund- und Längsschnitt
Inkl. einer Ersatzklinge im Inneren des Griffes
Ersatzklinge: 3518 A SH
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Gewicht:
98 g
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Produkt-Art:
Abmantelzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, Bahco, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 19,45*
1
€ 5,90*
ab € 13,17*
€ 19,46*
1
€ 8,95*
ab € 13,36*
€ 19,53*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 21,61*
1
€ 6,90*
ab € 15,50*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.