Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Tanktop Classic #259 Gr. 2XL grau meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Tanktop Classic #259 Gr. 2XL grau meliert
Hakro Herren Tanktop Classic #259 Gr. 2XL grau meliert
Hakro Herren Tanktop Classic #259 Gr. 2XL grau meliert
Hakro Herren Tanktop Classic #259 Gr. 2XL grau meliert
Hakro Herren Tanktop Classic #259 Gr. 2XL grau meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p980721
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0259015008
EAN/GTIN:
     4045981135422
Suchbegriffe:
Herren-Tank-Top
Tank Top (Herren)
Tanktop (Herren)
Unisex-Tank-Top
Klassisches Trägershirt mit rundem Halsausschnitt und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht._x000D_
_x000D_
• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle_x000D_
• Gewicht: 160 g/m2 _x000D_
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt_x000D_
• Passform: Body Fit _x000D_
• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100_x000D_
• Waschtemperatur: max. 60 °C_x000D_
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grau meliert
Material:
85 % Baumwolle, 15 % Viscose
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: herren tank top, Hakro-259 Herren Tanktop Gr. 2XL grau meliert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,39*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,16*
10 Tage
167
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 9,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0259001008
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259001009
ab € 6,05*
Ähnlich
Hakro
0259001006
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259001005
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259001004
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0259001007
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0259001003
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259005008
ab € 5,52*
Ähnlich
Hakro
0259005009
ab € 6,09*
Ähnlich
Hakro
0259005006
ab € 5,49*
Ähnlich
Hakro
0259005005
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259005004
ab € 5,51*
Ähnlich
Hakro
0259005007
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0259005003
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259015009
ab € 6,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.