Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Tank Tops
>
Herren-Tank-Top
>
Artikel
Tank-Top Classic, grau meliert, 2XL - grau meliert | 2XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0259015008Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0259015008Ha
EAN/GTIN:
4045981135422
Suchbegriffe:
Herren-Tank-Top
Tank Top (Herren)
Tanktop (Herren)
Unisex-Tank-Top
Klassisches Trägershirt mit rundem Halsausschnitt und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viscose)• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Body Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
T-Shirts & Longsleeves
Weitere Suchbegriffe:
herren tank top
,
Tank-Top Classic, grau meliert, 2XL - grau meliert | 2XL
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,39*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,76*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,16*
Lager 79DAC
10 Tage
167
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 9,25*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 10,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
25901/2XL, 0259001008, Tank-Top Classic Größe 2XL weiß, Body Fit Single-Jersey a
Hakro
0259001008
ab € 5,50*
Ähnlich
25901/3XL, 0259001009, Tank-Top Classic Größe 3XL weiß, Body Fit Single-Jersey a
Hakro
0259001009
ab € 6,05*
Ähnlich
25901/L, 0259001006, Tank-Top Classic Größe L weiß, Body Fit Single-Jersey aus 1
Hakro
0259001006
ab € 5,50*
Ähnlich
25901/M, 0259001005, Tank-Top Classic Größe M weiß, Body Fit Single-Jersey aus 1
Hakro
0259001005
ab € 5,50*
Ähnlich
25901/S, 0259001004, Tank-Top Classic Größe S weiß, Body Fit Single-Jersey aus 1
Hakro
0259001004
ab € 5,53*
Ähnlich
25901/XL, 0259001007, Tank-Top Classic Größe XL weiß, Body Fit Single-Jersey aus
Hakro
0259001007
ab € 5,53*
Ähnlich
25901/XS, 0259001003, Tank-Top Classic Größe XS weiß, Body Fit Single-Jersey aus
Hakro
0259001003
ab € 5,50*
Ähnlich
25905/2XL, 0259005008, Tank-Top Classic Größe 2XL schwarz, Body Fit Single-Jerse
Hakro
0259005008
ab € 5,52*
Ähnlich
25905/3XL, 0259005009, Tank-Top Classic Größe 3XL schwarz, Body Fit Single-Jerse
Hakro
0259005009
ab € 6,09*
Ähnlich
25905/L, 0259005006, Tank-Top Classic Größe L schwarz, Body Fit Single-Jersey au
Hakro
0259005006
ab € 5,49*
Ähnlich
25905/M, 0259005005, Tank-Top Classic Größe M schwarz, Body Fit Single-Jersey au
Hakro
0259005005
ab € 5,50*
Ähnlich
25905/S, 0259005004, Tank-Top Classic Größe S schwarz, Body Fit Single-Jersey au
Hakro
0259005004
ab € 5,51*
Ähnlich
25905/XL, 0259005007, Tank-Top Classic Größe XL schwarz, Body Fit Single-Jersey
Hakro
0259005007
ab € 5,53*
Ähnlich
25905/XS, 0259005003, Tank-Top Classic Größe XS schwarz, Body Fit Single-Jersey
Hakro
0259005003
ab € 5,50*
Ähnlich
25915/3XL, 0259015009, Tank-Top Classic Größe 3XL grau meliert, Body Fit Single-
Hakro
0259015009
ab € 6,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen