Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel Ergo Med 735 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr.42 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel Ergo Med 735 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr.42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel Ergo Med 735 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr.42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel Ergo Med 735 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr.42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel Ergo Med 735 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr.42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel Ergo Med 735 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr.42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel Ergo Med 735 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr.42 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p981197
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692179193
EAN/GTIN:
     4043692179193
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel Ergo Med 735 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV WRU CI
  • Material: SOFT-Nubukleder
  • Wasserabweisend
  • Futter: akitv-X Funktionsfutter
  • Schutzkappe: Stahl   
  • Durchtrittssicherheit: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Einlegesohle: textile Einlegesohle
  • Sohle: Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil, rutschhemmend, antistatisch, Kälteisolierend
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Metallfrei: Nein
  • in den Weiten: W10, W12, W13 und W14 erhältlich

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Hersteller:
Atlas
Farbe:
schwarz/royalblau
Weite:
14
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,90*
€ 103,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,39*
€ 107,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 108,57*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 88,87*
€ 108,85*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 87,23*
€ 109,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,85*
€ 129,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,14*
€ 125,12
pro Paar
ab 4 Paar
€ 104,82*
€ 124,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,35*
€ 113,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 88,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.