Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 932 A SB Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 932 A SB Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A SB Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A SB Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A SB Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A SB Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A SB Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A SB Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p992929
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100085001
EAN/GTIN:
     4013288181596
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit durchgehender Sechskantklinge, Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant und Schlüsselhilfe
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.
Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.
Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.
Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.
Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden.
Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren gewährleisten lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
100
Gesamtlänge:
205
Klinge durchgehend:
Ja
Vergütung Abtriebsspitze:
Sonstige
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
Sechskant
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
10
Abtriebsgröße:
5,5
Klingendicke:
1
Klingendurchmesser:
6
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffdurchmesser:
37
Kugelkopf:
Nein
Klingenlänge:
100
Abtriebsform:
Schlitz
Grifflänge:
105
Schlagkappe:
Ja
Hersteller:
Wera
Mit Abrollschutz:
Ja
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 9,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 10,01*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,75*
€ 10,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.