Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 IMP DC TORX DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/1 IMP DC TORX DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10-tlg.
Wera 867/1 IMP DC TORX DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10-tlg.
Wera 867/1 IMP DC TORX DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10-tlg.
Wera 867/1 IMP DC TORX DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10-tlg.
Wera 867/1 IMP DC TORX DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10-tlg.
Wera 867/1 IMP DC TORX DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10-tlg.
Wera 867/1 IMP DC TORX DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p992974
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057623001
EAN/GTIN:
     4057223427486
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
  • Für Innen TORX Schrauben
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben.
Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.
Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Kraft-Biteinsatz
Abtriebsform:
Torx
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Abtriebsgröße:
15
Klingenlänge (in Zoll):
1
Grundpreis:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Sechskant
Abtriebsprofil:
TORX
Serie:
867/1 IMP DC
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl
Antriebsgröße:
6,3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,788*
€ 3,848*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 26,37*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 28,14*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,43*
€ 28,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,97*
€ 39,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,848*
€ 4,57912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,718*
€ 4,42442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,468*
€ 4,12692
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,788*
€ 3,31772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057628001
ab € 2,264*
Ähnlich
Wera
05057624001
ab € 2,164*
Ähnlich
Wera
05057625001
ab € 2,415*
Ähnlich
Wera
05057626001
ab € 2,311*
Ähnlich
Wera
05057627001
ab € 2,397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.