Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 10 x 25 mm, 05057628001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057628001
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057628001
Wera 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 10 x 25 mm, 05057628001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057628001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057628001
EAN/GTIN:
     4013288178688
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)

867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057628001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Diamantbeschichtung:
true
Impaktor Diamant:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,778*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,808*
€ 4,53152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,708*
€ 4,41252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,428*
€ 4,07932
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,778*
€ 3,30582
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057623001
ab € 2,778*
Ähnlich
Wera
05057624001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera
05057625001
ab € 2,405*
Ähnlich
Wera
05057626001
ab € 2,311*
Ähnlich
Wera
05057627001
ab € 2,397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.