Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 898/21 Kombihalter, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 898/21 Kombihalter, 50 mm
Wera 898/21 Kombihalter, 50 mm
Wera 898/21 Kombihalter, 50 mm
Wera 898/21 Kombihalter, 50 mm
Wera 898/21 Kombihalter, 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p993110
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051502001
EAN/GTIN:
     4013288184191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
  • Für Bits mit Halfmoon-Antrieb
  • Für Bits mit HIOS-Antrieb
  • Mit Schnellwechselfutter
  • Mit 4 mm HIOS-Antrieb

Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21); mit Schnellwechselfutter; 4 mm HIOS-Antrieb.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Abtrieb:
1/4
Länge:
50
Hersteller:
Wera
Weitere Suchbegriffe: Wera, 898/21, Kombihalter,, 50, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 26,45*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 25,12*
€ 31,36*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,76*
€ 32,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 32,63*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,03*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.